ETHERMA - ETR37961 Dachheizmatte, 9.46mA2, 0.75x12.6m, 1657 - 37961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 400...400 V
Leistung - 175 W/m²
Fixierung des Heizleiters - genäht
Packung
1 ST
EAN
9120054171783
Artikelnummer
ETR37961
Herstellernummer
37961
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
400...400 V
Leistung:
175 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Fläche:
9.46 m²
Heizleiterbelastung:
17.5 W/m
Anschlussleistung:
1657...1657 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
12600 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
750 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
97 Ohm
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
ja


