Startseite

ETHERMA - ETR37539 Heizmatte Estricheinbau, 8.1mA2, 0.65x12 - 37539

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR37539 Heizmatte Estricheinbau, 8.1mA2, 0.65x12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 120 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054175484

Artikelnummer

ETR37539

Herstellernummer

37539

Hersteller

ETR

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

120 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

sonstige

Fläche:

8.05

Heizleiterbelastung:

18 W/m

Anschlussleistung:

966...966 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

12450 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

650 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

55 Ohm

Stärke:

6 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

2

Länge der Kaltleiter:

3000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt sattund planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.