Startseite

ETHERMA - ETR37486 Eis- und SchneefernfA1/4hler fA1/4r ET-8 - 37486

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR37486 Eis- und SchneefernfA1/4hler fA1/4r ET-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - sonstige

  • Anzahl der Messpunkte - 1

  • Temperaturmessbereich - 75...75 °C

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Geeignet für Kanalbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015729947

Artikelnummer

ETR37486

Herstellernummer

37486

Hersteller

ETR

Technologie:

sonstige

Anzahl der Messpunkte:

1

Temperaturmessbereich:

75...75 °C

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:

0...100 %

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Einsatzgebiet:

außen

Geeignet für Gase:

nein

Mit Gehäuse:

ja

CO2-Messung:

nein

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

nein

Festes Kabel am Sensor:

ja

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Kabellänge:

4 m

Aktive Temperaturmessung:

ja

Geeignet für Luft:

ja

Sensortyp:

PTC

Material Element:

sonstige

Passive Temperaturmessung:

nein

VOC-Messung:

nein

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

ja

Drahtlos:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Display:

nein

Offseteinstellung möglich:

nein

Potentiometer mit Einstellknopf:

nein

Art der Spannungsversorgung:

Netzanschlussleitung

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

12...12 V

Bluetooth:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Trend-Darstellung:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Toleranz:

5 %

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Umgebungstemperatur:

75...75 °C

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

UV-beständig:

ja

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

WLAN-kompatibel:

nein

Standby-Taster:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Verpolungsschutz:

nein

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

100 %

Explosionsgeschützt:

nein

Höhe Gehäuse:

13 mm

Gehäusebreite:

21 mm

Gehäusetiefe:

165 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Eis- und Schneefernfühler für Dachrinnenheizung, Positionierung an der tiefsten Stelle der Dachrinne. Minimaler Abstand zum Heizband oder Heizleitung ca. 2 cm. Länge: 4 m.