Startseite

ETHERMA - ETR37483 Vollautomatische Steuerung fA1/4r Freifl - 37483

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR37483 Vollautomatische Steuerung fA1/4r Freifl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Kontaktausführung - Öffner

  • Ausführung - digital

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015729329

Artikelnummer

ETR37483

Herstellernummer

37483

Hersteller

ETR

Sensortyp:

Fernfühler

Anzahl der Kanäle:

1

Kontaktausführung:

Öffner

Ausführung:

digital

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Textführung im Display:

ja

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

nein

Anzahl der Grundprogramme ab Werk:

1

Ferienprogramm:

nein

Eingang für Zeitprogramm:

nein

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Betriebsartenschalter:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

6

Bautiefe:

58 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

15 W

Der Eismelder ET-8352F ist eine vollautomatische Steuerung für Freiflächenheizungen (Treppen-, Rampen-, und Straßenbeheizungen). Montage: auf Normtragschiene, LCD-Anzeige der Istwerte Temperatur, Feuchte-Betrieb, Fehlerstatus, Betriebsstundenzähler , Nachheizfunktion einstellbar, Alarmausgang für Fühlerfehlfunktion, Relaisausgang 16 A. inklusive Temperatur- und Feuchtefühler ET-33002 und Eis- und Schneesensor ET-33001, Systemaufbau: CE konform nach EN 60730.