Startseite

ETHERMA - ETR37356 Heizband mit Thermostat fA1/4r Kunststof - 37356

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR37356 Heizband mit Thermostat fA1/4r Kunststof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Rohrbegleitheizung

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 12 m

  • Heizleistung - 17 W/m

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015725505

Artikelnummer

ETR37356

Herstellernummer

37356

Hersteller

ETR

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

12 m

Heizleistung:

17 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

8 mm

Breite:

5.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff der Abschirmung:

CuNi

Das ICESTOP TRACE schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das Modell FPT ist ein steckerfertiges, selbstregulierendes Heizband mit einer Leistung von 17 W/m bei °C. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3°C ein und bei 9°C wieder aus. Kann an Kunststoffrohren verlegt werden. Schutzart: IP X7, CE konform, min. Montagetemperatur: - 15 °C, min. Biegeradius: 3 d, Abmessung: 10.5x5.5 mm, Steckeranschlussleitung: 2 m.