ETHERMA - ETR36758 FunkempfAnger, 16A, Aufputz - 36758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Funkhandsender - nein
Montageart - sonstige
Tast-Betrieb - nein
Schalt-Betrieb - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
9120015729282
Artikelnummer
ETR36758
Herstellernummer
36758
Hersteller
ETR
Mit Funkhandsender:
nein
Montageart:
sonstige
Tast-Betrieb:
nein
Schalt-Betrieb:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
nein
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Stromversorgung:
230 V AC
Mit Funkcodiergerät:
nein
Mit Funktaster:
nein
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
nein
Codelänge (Bit):
0
Anzahl der Befehle:
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


