Startseite

ETHERMA - ETR36497 Beleuchtung f.LAVAA(R)BASIC-DM500W,24W/m - 36497

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR36497 Beleuchtung f.LAVAA(R)BASIC-DM500W,24W/m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 43...43 W

  • Lichtstrom - 2050...2050 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 900 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015722719

Artikelnummer

ETR36497

Herstellernummer

36497

Hersteller

ETR

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

43...43 W

Lichtstrom:

2050...2050 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

900 mm

Nennspannung:

24...24 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

DC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

3000 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

1792...1792 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

96

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

LAVA-LED ist ein Zubehör für die LAVA BASIC-DM Infrarotheizung, das zur Beleuchtung von Räumen, Arbeitsplätzen, aber auch als Effektbeleuchtung dient. Bestehend aus zwei weißen Aluminiumprofilen sowie einer opalen Polycarbonatabdeckung für die ideale Lichtstreuung wird der LAVA-LED jeweils an den Längsseiten der Infrarotheizung befestigt. Dabei erfolgt die Steuerung des LAVA-LED unabhängig von der Infrarotheizung. Mit dem optionalen Dimm-Modul können die LED-Lichtbalken entweder drahtgebunden mittels Wandtaster oder mit einem Funkhandsender gedimmt werden. Lichtfarbe: 2700K/4000K (Ra>80), Lebensdauer: bis zu 60,000 h, Abstrahlwinkel: 110 °, Schutzart: IP 40, Spannung: 24 V/DC.