Startseite

ETHERMA - ETR36489 Handtuchhalter fA1/4r LAVA BATH 2.0 PURE - 36489

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR36489 Handtuchhalter fA1/4r LAVA BATH 2.0 PURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handtuchhalter

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Glanzgrad - matt

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015722658

Artikelnummer

ETR36489

Herstellernummer

36489

Hersteller

ETR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handtuchhalter

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Glanzgrad:

matt

Oberflächenschutz:

lackiert

Ersatzteil:

ja

Zubehör:

ja

Standardfarbe:

ja

RAL-Nummer:

9016

Der LAVA HALTI Handtuchhalter sorgt für warme Handtücher und passt zu allen LAVABATH2-PURE-350/500/700-W. Je nach Ausführung können bis zu 3 Handtuchhalter befestigt werden. Der Handtuchhalter ist beidseitig geschlossen, aus pulverbeschichtetem Stahl undhat ein flaches, modernes Design. Breite 63 cm, Farbe Weiß RAL 9016.