ETHERMA - ETR36149 Heizmatte robust, 4.4mA2, 50x885cm, 1329 - 36149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 400...400 V
Leistung - 300 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120015726366
Artikelnummer
ETR36149
Herstellernummer
36149
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
400...400 V
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
4.28 m²
Heizleiterbelastung:
22.5 W/m
Anschlussleistung:
1329...1329 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
8550 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
120 Ohm
Stärke:
2.7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


