ETHERMA - ETR36148 Heizmatte robust, 3.7mA2, 50x743cm, 1115 - 36148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 400...400 V
Leistung - 300 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120015726359
Artikelnummer
ETR36148
Herstellernummer
36148
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
400...400 V
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3.72 m²
Heizleiterbelastung:
22.5 W/m
Anschlussleistung:
1115...1115 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
7430 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
143 Ohm
Stärke:
2.7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


