ETHERMA - ETR36030 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 0.4mA2 - 36030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 24...24 V
Leistung - 200 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120054177181
Artikelnummer
ETR36030
Herstellernummer
36030
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
24...24 V
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
0.4 m²
Heizleiterbelastung:
13 W/m
Anschlussleistung:
80...80 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
750 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
7.2 Ohm
Stärke:
2.7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
400 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


