Startseite

ETHERMA - ETR36023 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 0.5mA2 - 36023

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR36023 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 0.5mA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 24...24 V

  • Leistung - 160 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054177112

Artikelnummer

ETR36023

Herstellernummer

36023

Hersteller

ETR

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

24...24 V

Leistung:

160 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

0.5

Heizleiterbelastung:

13 W/m

Anschlussleistung:

80...80 W

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

1000 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

7.2 Ohm

Stärke:

2.7 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

400 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die Netzheizmatte D ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, der Beheizung von Räumen oder der Kälteabschottung an Wänden im Schutzbereich und einer Nennspannung von 24 V. Durch den nur 2,7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten D mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, Nenntemperatur: 90 °C, Heizleiterdicke: 2,7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1,0(1,5) mm². RoHS und REACH konform.