ETHERMA - ETR34551 Verbindungsleitung mit Stecker fA1/4r KS - 34551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)
Packung
1 ST
EAN
9120015727141
Artikelnummer
ETR34551
Herstellernummer
34551
Hersteller
ETR
Länge:
0.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Gerätestecker (IEC 60320)
Schutzart (IP):
sonstige
Nennstrom:
16 A
Temperaturbeständigkeit:
70...70 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne