Startseite

ETHERMA - ETR34448 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 15W/m - 34448

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR34448 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 15W/m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 90 °C

  • Länge - 90 m

  • Heizleistung - 15 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061393796

Artikelnummer

ETR34448

Herstellernummer

34448

Hersteller

ETR

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

90 °C

Länge:

90 m

Heizleistung:

15 W/m

Nennspannung:

230 V

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Durchmesser:

6 mm

Farbe:

schwarz

Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge. Gegen Aufpreis kann die Anschlussleitung in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Systemaufbau: CE konform, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiteraufbau nach VDE NH2G2GQUY, min. Biegeradius: 5 d.