Startseite

ETHERMA - ETR34210 Heizmatte extra dA1/4nn 3.0mm, PFAS frei - 34210

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR34210 Heizmatte extra dA1/4nn 3.0mm, PFAS frei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Selbstklebend - ja

  • Anschlussspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015724683

Artikelnummer

ETR34210

Herstellernummer

34210

Hersteller

ETR

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Selbstklebend:

ja

Anschlussspannung:

230...230 V

Anschlussleistung:

1090...1090 W

Leistung:

200 W/m²

Heizleiterbelastung:

10 W/m

Widerstand:

49 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

3000 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Fläche:

5.5

Länge:

10900 mm

Breite:

500 mm

Stärke:

2.7 mm

Mit Regler:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilitätder Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten DS mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.