ETHERMA - ETR34201 Heizmatte extra dA1/4nn 3.0mm, PFAS frei - 34201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120015724591
Artikelnummer
ETR34201
Herstellernummer
34201
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
150...150 W
Leistung:
200 W/m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Widerstand:
353 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
0.7 m²
Länge:
1450 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
2.7 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


