ETHERMA - ETR34179 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 3.0mA2, 50 - 34179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 160 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120015724485
Artikelnummer
ETR34179
Herstellernummer
34179
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
160 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3 m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Anschlussleistung:
480...480 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
6000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
110 Ohm
Stärke:
2.7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


