ETHERMA - ETR33623 Heizmatte Estricheinbau, 19.15mA2, 0.65x - 33623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 60 W/m²
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120061391839
Artikelnummer
ETR33623
Herstellernummer
33623
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
60 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
19.15 m²
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Anschlussleistung:
1150...1150 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
29550 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
650 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
46 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


