ETHERMA - ETR33239 Heizmatte robust, 4.8mA2, 50x960cm, 1438 - 33239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 300 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120015726281
Artikelnummer
ETR33239
Herstellernummer
33239
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
4.8 m²
Heizleiterbelastung:
22.5 W/m
Anschlussleistung:
1438...1438 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
9600 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
37 Ohm
Stärke:
2.7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


