Startseite

ETHERMA - ETR33236 Heizmatte robust, 2.6mA2, 50x510cm, 763W - 33236

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR33236 Heizmatte robust, 2.6mA2, 50x510cm, 763W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 300 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015726267

Artikelnummer

ETR33236

Herstellernummer

33236

Hersteller

ETR

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

300 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

2.55

Heizleiterbelastung:

22.5 W/m

Anschlussleistung:

763...763 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

5100 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

69 Ohm

Stärke:

2.7 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die Netzheizmatte NST ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die durch einen sehr stabilen Außenmantel mechanisch und chemisch resistent und damit besonders widerstandsfähig ist. Sie eignet sich hervorragend für den Einbau in chemisch aggressiverUmgebung wie öffentliche Toiletten, Bädern oder auch Lackierereien sowie überall dort, wo mit konzentrierten Putzmitteln gearbeitet wird. Die teflonisolierte Innen- und Außenisolierung ermöglicht die hohe Robustheit der Heizleitung. Die Netzheizmatte NSTdient zur Temperierung von Fußböden, der Beheizung von Räumen, Kälteabschottung an Wänden und auch als Freiflächenheizung zum Einbau im Dünnbett. Die sehr geringe Höhe von 3.3 mm ermöglicht einen besonders niedrigen Bodenaufbau bei der Sanierung von Rampen, Gehwegen und Zufahrten. Die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung in das Fliesenkleber- und Mörtelbett, in GFK Liegen u.v.m. Die Netzheizmatte NST hat nur eine Anschlussleitung und durch den Dipolheizleiter ist sie sehr magnetfeldarm. Außen- und Innenmantel: teflonisoliert, maximale Temperaturbeständigkeit bis 150 °C, Heizleiterdicke: 3.3 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12.5x12.5 mm, CE konform, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm² + Schutzgeflecht.