Startseite

ETHERMA - ETR32795 Elektronischer FuAŸbodentemperaturregler - 32795

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR32795 Elektronischer FuAŸbodentemperaturregler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054178799

Artikelnummer

ETR32795

Herstellernummer

32795

Hersteller

ETR

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

10...45 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.7...0.7 K

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

parallel

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

36 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

2 W

Der Fußbodentemperaturregler besitzt einen Ein- Aus Schalter und eine LED: Heizung ein. Spannung 230V, Schaltstrom 16A, Schutzart IP30, Bodenfühler 4m Farbe reinweiß, ähnlich RAL9010 Montage auf Schalterdose