ETHERMA - ETR32700 Heizmatte Estricheinbau, 1.8mA2, 0.65x2. - 32700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 60 W/m²
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120061391761
Artikelnummer
ETR32700
Herstellernummer
32700
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
60 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
1.8 m²
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Anschlussleistung:
109...109 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
2850 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
650 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
485 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


