ETHERMA - ETR32675 Heizmatte Estricheinbau, 2.3mA2, 1.05x2. - 32675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 120 W/m²
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120054175415
Artikelnummer
ETR32675
Herstellernummer
32675
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
120 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
2.35 m²
Heizleiterbelastung:
18 W/m
Anschlussleistung:
282...282 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
2250 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1050 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
188 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
2
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


