ETHERMA - ETR32663 Heizmatte Estricheinbau, 1.4mA2, 1.05x1. - 32663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 100 W/m²
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120054175217
Artikelnummer
ETR32663
Herstellernummer
32663
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
100 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
1.4 m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Anschlussleistung:
141...141 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
1350 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1050 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
375 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


