ETHERMA - ETR32648 Heizmatte Estricheinbau, 4.7mA2, 0.65x7. - 32648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 60 W/m²
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120061391785
Artikelnummer
ETR32648
Herstellernummer
32648
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
60 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
4.65 m²
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Anschlussleistung:
278...278 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
7200 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
650 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
190 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


