ETHERMA - ETR32580 Heizmatte Estricheinbau, 12.10mA2, 0.55x - 32580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 200 W/m²
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120054176085
Artikelnummer
ETR32580
Herstellernummer
32580
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
12.1 m²
Heizleiterbelastung:
20 W/m
Anschlussleistung:
2424...2424 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
22000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
550 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
22 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


