ETHERMA - ETR32217 Heizmatte robust, 1.3mA2, 50x255cm, 259W - 32217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 200 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120015726083
Artikelnummer
ETR32217
Herstellernummer
32217
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
0.9 m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Anschlussleistung:
176...176 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
1800 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
204 Ohm
Stärke:
3.3 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


