ETHERMA - ETR31044 Kirchenbankheizung, Anschluss rechts, 40 - 31044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kirchenbankheizung
Spannung - 230...230 V
Montageart - Aufbau
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP21
Packung
1 ST
EAN
9120015726700
Artikelnummer
ETR31044
Herstellernummer
31044
Hersteller
ETR
Ausführung:
Kirchenbankheizung
Spannung:
230...230 V
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP21
Max. Heizleistung:
400 W
Min. Heizleistung:
400 W
Breite:
1000 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
sonstige
Tiefe:
185 mm
Leistungsstufe AUS:
nein
Montage über Wickeltisch:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


