Startseite

ETHERMA - ETR30793 Kirchenbankheizung, Anschluss links, 200 - 30793

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR30793 Kirchenbankheizung, Anschluss links, 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kirchenbankheizung

  • Spannung - 230...230 V

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP21

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015727042

Artikelnummer

ETR30793

Herstellernummer

30793

Hersteller

ETR

Ausführung:

Kirchenbankheizung

Spannung:

230...230 V

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP21

Max. Heizleistung:

200 W

Min. Heizleistung:

200 W

Breite:

500 mm

Höhe:

60 mm

Farbe:

sonstige

Tiefe:

185 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die Kirchenbankheizkörper KST sind Dunkelstrahler und dienen der lokalen Erwärmung von Kirchen. Durch spezielle Lüftungsschlitze wird die Wärme fast ausschließlich nach vorne abgegeben. Besonders geeignet für Kirchen, welche nur 1x pro Woche besucht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über Gerätestecker, die werkseitige Durchverdrahtung vereinfacht die Montage. Die Geräte verfügen über einen integrierten Überhitzungsschutz mit automatischer Wiedereinschaltung, bruchsicheres Spezialheizelement ohne glühende Heizwendel, Winkelstecker im Lieferumfang enthalten. Schutzart: IP 21, FI-Schutzschaltung, Prüfzeichen: ÖVE, CE konform, verzinktes Stahlblech, Farbe: rehbraun RAL 8007, Anschluss: links.