ETHERMA - ETR29523 Heizmatte Estricheinbau, 5.9mA2, 0.55x10 - 29523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 150 W/m²
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120054175668
Artikelnummer
ETR29523
Herstellernummer
29523
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
5.9 m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Anschlussleistung:
882...882 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
10700 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
550 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
60 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


