Startseite

ETHERMA - ETR29522 Heizmatte Estricheinbau, 4.2mA2, 0.55x7. - 29522

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR29522 Heizmatte Estricheinbau, 4.2mA2, 0.55x7.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 150 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054175644

Artikelnummer

ETR29522

Herstellernummer

29522

Hersteller

ETR

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

150 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

sonstige

Fläche:

4.15

Heizleiterbelastung:

15 W/m

Anschlussleistung:

624...624 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

7600 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

550 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

85 Ohm

Stärke:

6 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

3000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt sattund planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.