Startseite

ETHERMA - ETR28059 Feuchtraum Anschlussdose ET-A2, IP44 - 28059

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR28059 Feuchtraum Anschlussdose ET-A2, IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben

  • Anzahl der Datenanschlüsse - 6

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054178751

Artikelnummer

ETR28059

Herstellernummer

28059

Hersteller

ETR

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Datenanschlüsse:

6

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Modular:

nein

Farbe:

grau

Feuchtraum-Anschlussdose für den sichern Anschluss von Heizbänder, Heizleitungen und Anschlussleitungen.