Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT3050 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 3 X 25-50 BT - TTBT3050

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT3050 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 3 X 25-50 BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 3...3

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Spannungsreihe - 0,6/1 kV

  • Nennquerschnitt - 25...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774263918

Artikelnummer

ETLTTBT3050

Herstellernummer

TTBT3050

Hersteller

ETL

Anzahl der Leiter:

3...3

Ausführung:

Warmschrumpf

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Nennquerschnitt:

25...50 mm²

Terminali termorestringenti per bassa tensione cavi da 3 a 5 poli per terminazione di teste cavo bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile.