ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0620 TESTER POLARITA PRESE AC - TE0620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0...0.03 A
Strommessbereich/AC - 0...0 A
Anzeige - analog
Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein
Packung
6 ST
EAN
8053323903499
Artikelnummer
ETLTE0620
Herstellernummer
TE0620
Hersteller
ETL
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0...0.03 A
Strommessbereich/AC:
0...0 A
Anzeige:
analog
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Zangenöffnung:
0 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Spannungsmessung/AC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
ja
Frequenzmessung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
50 V


