ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0310 PINZA AMPEROMETRICA AC TRMS 400A - TE0310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0...400 A
Anzeige - digital
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
8053323901761
Artikelnummer
ETLTE0310
Herstellernummer
TE0310
Hersteller
ETL
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0...400 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
50 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
ja
Frequenzmessung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


