Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0180 MULTIMETRO MULTIFUNZIONE MY TEST AC/DC 6 - TE0180

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0180 MULTIMETRO MULTIFUNZIONE MY TEST AC/DC 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 0 V

  • Max. Strommessbereich AC - 690 A

  • Max. Strommessbereich DC - 0.015 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323903796

Artikelnummer

ETLTE0180

Herstellernummer

TE0180

Hersteller

ETL

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

0 V

Max. Strommessbereich AC:

690 A

Max. Strommessbereich DC:

0.015 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

690 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

sonstige

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

0 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

0.032 kHz

Isolationswiderstandsmessbereich:

0...0 MOhm

Leitfähigkeitsmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

0 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Temperatur:

sonstige

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,001 Hz

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Kapazitätsmessbereich:

0 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

ja

Nennprüfspannung 50 V:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Multifunzione digitale professionale TRMS con certificato di calibrazione incluso