ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0140 MULTIMETRO DIGITALE TENSIONE AC/DC 500V - TE0140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 500 V
Max. Strommessbereich AC - 0 A
Max. Strommessbereich DC - 0 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 500 V
Packung
6 ST
EAN
8053323901747
Artikelnummer
ETLTE0140
Herstellernummer
TE0140
Hersteller
ETL
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
500 V
Max. Strommessbereich AC:
0 A
Max. Strommessbereich DC:
0 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
500 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Temperaturmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
2000 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
nein
Max. Frequenzmessbereich:
0 kHz
Isolationswiderstandsmessbereich:
0...2000 MOhm
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Max. Temperaturmessbereich:
0 °C
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Leistungs- und Energiemessung:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Temperatur:
sonstige
Kleinste Auflösung Frequenz:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Kapazitätsmessbereich:
0 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 10 V:
ja
Nennprüfspannung 50 V:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT II
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein


