Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0120 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE - TE0120

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0120 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 300 V

  • Max. Strommessbereich AC - 0 A

  • Max. Strommessbereich DC - 0 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 300 V

Packung

  • 6 ST

EAN

8053323901730

Artikelnummer

ETLTE0120

Herstellernummer

TE0120

Hersteller

ETL

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

300 V

Max. Strommessbereich AC:

0 A

Max. Strommessbereich DC:

0 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

300 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

sonstige

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

0 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

sonstige

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

0 kHz

Isolationswiderstandsmessbereich:

0...0 MOhm

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Max. Temperaturmessbereich:

0 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Temperatur:

sonstige

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,1 Hz

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Kapazitätsmessbereich:

0 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

ja

Nennprüfspannung 50 V:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Multimetro digitale tascabile per tensione AC/DC fino a 300 V, prova resistenza e test continuita'