Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX250 MORSETTO ISOLATO UNIPOLARE 25 MM2 - TBOX250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25...25 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 1

  • Nennstrom - 101 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8058774264236

Artikelnummer

ETLTBOX250

Herstellernummer

TBOX250

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

25...25 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

1

Nennstrom:

101 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

10.2...10.2 mm

Nennspannung:

500 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25...25 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

25...25 mm²

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

4...4

Morsetto volante isolato a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale