Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX160 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 16 MM2 - TBOX160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16...16 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 10

  • Nennstrom - 76 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8058774264229

Artikelnummer

ETLTBOX160

Herstellernummer

TBOX160

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

16...16 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

10

Nennstrom:

76 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

1...8.7 mm

Nennspannung:

500 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

16...16 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

16...16 mm²

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

6...6

Morsetto volante isolato a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale