Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX100 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 10 MM2 - TBOX100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 10

  • Nennstrom - 57 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8058774260993

Artikelnummer

ETLTBOX100

Herstellernummer

TBOX100

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

10

Nennstrom:

57 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

1...6.8 mm

Nennspannung:

500 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10...10 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

10...10 mm²

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

8...8

TBOX 100 Morsetto volante isolato sez. nominale 10 mm2 - stecca 10 poli.