ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX025 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 2.5 MM2 - TBOX025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 10
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8058774260962
Artikelnummer
ETLTBOX025
Herstellernummer
TBOX025
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
10
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
1...4.1 mm
Nennspannung:
450 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
14...14