Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTAK500 TASSELLO NYLON TAK 500PZ 6X30 +VITI+OMAG - TAK500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 6...6 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323900986

Artikelnummer

ETLTAK500

Herstellernummer

TAK500

Hersteller

ETL

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Schraubendurchmesser:

6...6 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

30 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Spanplatte:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Durchsteckmontage:

nein

Vorsteckmontage:

nein

Abstandsmontage:

nein

Fusto con 500 tasselli TX6