Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLT6704 FORCE TWO MARSUPIO 5PZ COMPLETO UTENSILI - T6704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Verpackung - Tasche

Packung

  • 5 ST

EAN

8058774263895

Artikelnummer

ETLT6704

Herstellernummer

T6704

Hersteller

ETL

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Marsupio porta utensili completo di tre giraviti, pinza e forbice X10, utensili professionali per elettricisti della gamma TOO.