ETELEC ITALIA SPA - ETLT4504 PINZA ELETTRICISTA 180 MM ISOLATA 1000V - T4504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 187 mm
Kopfbreite - 23.8 mm
Kopfhöhe - 65 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
10 ST
EAN
8058774263857
Artikelnummer
ETLT4504
Herstellernummer
T4504
Hersteller
ETL
Länge:
187 mm
Kopfbreite:
23.8 mm
Kopfhöhe:
65 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
20 g
Pinza universale professionale per elettricisti certificata GS/VDE isolamento di protezione 1000 V


