ETELEC ITALIA SPA - ETLT2328 SGUAINA CAVI CON GANCIO 8-28MM - T2328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5...185 mm²
Länge - 165 mm
Isoliert - ja
Kerbtiefe einstellbar - ja
Mit Drahtschneider - ja
Packung
8 ST
EAN
8058774265578
Artikelnummer
ETLT2328
Herstellernummer
T2328
Hersteller
ETL
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5...185 mm²
Länge:
165 mm
Isoliert:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Mit Drahtschneider:
ja
Abisolierbereich AWG:
0...0
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Abisolierbereich Durchmesser:
8...28 mm
Selbsteinstellend:
nein
Länge der Backen:
120 mm
Kopfbreite:
16.52 mm
Kopfhöhe:
1 mm
Spiralschnitt:
nein
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Griffausführung:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Mit Aufprallschutz:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
nein
Gewicht:
10 g


