Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLT0303 GIRAVITI KIT 3PZ GS/VDE 1000V - T0303

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLT0303 GIRAVITI KIT 3PZ GS/VDE 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

8053323901266

Artikelnummer

ETLT0303

Herstellernummer

T0303

Hersteller

ETL

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

3

Griffausführung:

1-Komponenten

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kappe drehbar:

nein

Verpackung:

Karton (Box)

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Kit di 3 giraviti professionali certificato GS/VDE con isolamento fino a 1000 V professionali