Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLT0102 GIRAVITE CROCE PH2X100 GS/VDE 1000V - T0102

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLT0102 GIRAVITE CROCE PH2X100 GS/VDE 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8058774264250

Artikelnummer

ETLT0102

Herstellernummer

T0102

Hersteller

ETL

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Klingendurchmesser:

6 mm

Präzisionsausführung:

nein

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Klemmeinrichtung:

nein

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

10 mm

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung funkenarm:

nein

Kappe drehbar:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Mit Schlagkappe:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Durchgehende Klinge:

nein

Gewicht:

10 g

Giravite a croce professionale PH2 x 100 certificato GS/VDE con isolamento fino a 1000 V