Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLT0100 GIRAVITE CROCE PH1X80 GS/VDE 1000V - T0100

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLT0100 GIRAVITE CROCE PH1X80 GS/VDE 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8058774263796

Artikelnummer

ETLT0100

Herstellernummer

T0100

Hersteller

ETL

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Klingendurchmesser:

4 mm

Präzisionsausführung:

nein

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Klemmeinrichtung:

nein

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

10 mm

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung funkenarm:

nein

Kappe drehbar:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Mit Schlagkappe:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Durchgehende Klinge:

nein

Gewicht:

10 g

Giravite a croce professionale PH1 x 80 certificato GS/VDE con isolamento fino a 1000 V