Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSKB3 GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKB3 DERIVAT - SKB3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...95 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 25...95 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712907277

Artikelnummer

ETLSKB3

Herstellernummer

SKB3

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

25...95 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

25...95 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

13...45 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

13...45 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunzioni in derivazione ad isolamento in resina